€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,37 | - |
10+ | € 2,32 | 46.96% |
25+ | € 1,22 | 72.17% |
50+ | € 0,72 | 83.48% |
100+ | € 0,44 | 90.00% |
200+ | € 0,36 | 91.74% |
500+ | € 0,30 | 93.04% |
1000+ | € 0,25 | 94.35% |
2500+ | € 0,21 | 95.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0709-10 |
Asdiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |