Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 7 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 9 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13564885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,31

-

10+

€ 2,26

47.58%

25+

€ 1,18

72.69%

50+

€ 0,68

84.14%

100+

€ 0,42

90.31%

200+

€ 0,38

91.19%

500+

€ 0,30

92.95%

1000+

€ 0,25

94.27%

2500+

€ 0,21

95.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0709-06
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij