Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 7 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 9 mm Buiten-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13564884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

10+

€ 2,49

45.64%

25+

€ 1,35

70.54%

50+

€ 0,84

81.74%

100+

€ 0,57

87.55%

200+

€ 0,44

90.46%

500+

€ 0,36

92.12%

1000+

€ 0,27

94.19%

2500+

€ 0,23

95.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0709-035
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij