€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,62 | - |
10+ | € 2,51 | 45.68% |
25+ | € 1,35 | 70.78% |
50+ | € 0,84 | 81.89% |
100+ | € 0,59 | 87.24% |
200+ | € 0,46 | 90.12% |
500+ | € 0,36 | 92.18% |
1000+ | € 0,28 | 93.83% |
2500+ | € 0,25 | 94.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0709-12 |
Asdiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |