€ 4,52/ stukexcl. btw
€ 5,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,52 | - |
10+ | € 2,45 | 45.80% |
25+ | € 1,31 | 71.01% |
50+ | € 0,80 | 82.35% |
100+ | € 0,55 | 87.82% |
200+ | € 0,40 | 91.18% |
500+ | € 0,28 | 93.70% |
1000+ | € 0,21 | 95.38% |
2500+ | € 0,19 | 95.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0708-017 |
Asdiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 1.7 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 7 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 1.7 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |