Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 65 mm As-Ø, 78 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 70 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,26

-

10+

€ 15,24

28.33%

25+

€ 11,99

43.61%

50+

€ 10,18

52.10%

100+

€ 9,48

55.41%

200+

€ 8,76

58.80%

500+

€ 8,17

61.57%

1000+

€ 7,89

62.91%

2500+

€ 7,16

66.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-6570-50
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
78 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
65 mm
d2
70 mm
d3
78 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij