Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 60 mm As-Ø, 80 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 62 mm WD

  • ERIKS:13565045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,94

-

10+

€ 12,69

29.24%

25+

€ 9,86

45.02%

50+

€ 8,30

53.71%

100+

€ 7,70

57.10%

200+

€ 7,35

59.00%

500+

€ 6,82

61.97%

1000+

€ 6,37

64.51%

2500+

€ 5,99

66.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-606580-62
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
62 mm
Flensdiameter
80 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
80 mm
b1
62 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij