Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 60 mm As-Ø, 73 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,64

-

10+

€ 11,70

29.68%

25+

€ 9,04

45.66%

50+

€ 7,62

54.22%

100+

€ 7,03

57.76%

200+

€ 6,67

59.93%

500+

€ 6,06

63.58%

1000+

€ 5,68

65.87%

2500+

€ 5,09

69.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-6065-30
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij