€ 16,55/ stukexcl. btw
€ 20,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,55 | - |
10+ | € 11,69 | 29.39% |
25+ | € 8,95 | 45.92% |
50+ | € 7,54 | 54.42% |
100+ | € 6,94 | 58.09% |
200+ | € 6,56 | 60.39% |
500+ | € 5,97 | 63.95% |
1000+ | € 5,57 | 66.36% |
2500+ | € 4,94 | 70.15% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-6065-22 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |