€ 19,72/ stukexcl. btw
€ 23,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,72 | - |
10+ | € 14,10 | 28.52% |
25+ | € 11,00 | 44.22% |
50+ | € 9,35 | 52.60% |
100+ | € 8,66 | 56.07% |
200+ | € 7,03 | 64.35% |
500+ | € 5,42 | 72.54% |
1000+ | € 4,09 | 79.29% |
2500+ | € 3,78 | 80.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-6065-07 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |