€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,80 | - |
10+ | € 14,12 | 28.69% |
25+ | € 11,04 | 44.24% |
50+ | € 9,37 | 52.69% |
100+ | € 8,70 | 56.05% |
200+ | € 8,27 | 58.25% |
500+ | € 7,68 | 61.23% |
1000+ | € 7,30 | 63.15% |
2500+ | € 6,65 | 66.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-6065-50 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |