Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 6 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12396815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

10+

€ 2,66

45.31%

25+

€ 1,58

67.58%

50+

€ 0,95

80.47%

100+

€ 0,72

85.16%

200+

€ 0,63

87.11%

500+

€ 0,51

89.45%

1000+

€ 0,42

91.41%

2500+

€ 0,36

92.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-060814-12
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
14 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij