€ 4,69/ stukexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,69 | - |
10+ | € 2,58 | 44.94% |
25+ | € 1,46 | 68.83% |
50+ | € 0,95 | 79.76% |
100+ | € 0,67 | 85.83% |
200+ | € 0,57 | 87.85% |
500+ | € 0,46 | 90.28% |
1000+ | € 0,38 | 91.90% |
2500+ | € 0,32 | 93.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0608-35 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |