€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,58 | - |
10+ | € 2,49 | 45.64% |
25+ | € 1,35 | 70.54% |
50+ | € 0,84 | 81.74% |
100+ | € 0,57 | 87.55% |
200+ | € 0,44 | 90.46% |
500+ | € 0,36 | 92.12% |
1000+ | € 0,27 | 94.19% |
2500+ | € 0,23 | 95.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0607-10 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |