Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 6 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,54

-

10+

€ 2,47

45.61%

25+

€ 1,33

70.71%

50+

€ 0,82

82.01%

100+

€ 0,55

87.87%

200+

€ 0,42

90.79%

500+

€ 0,32

92.89%

1000+

€ 0,25

94.56%

2500+

€ 0,21

95.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0607-08
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
8 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij