€ 4,48/ stukexcl. btw
€ 5,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,48 | - |
10+ | € 2,38 | 47.03% |
25+ | € 1,24 | 72.46% |
50+ | € 0,74 | 83.47% |
100+ | € 0,49 | 88.98% |
200+ | € 0,36 | 91.95% |
500+ | € 0,27 | 94.07% |
1000+ | € 0,21 | 95.34% |
2500+ | € 0,19 | 95.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0607-055 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |