Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 6 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13564866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,05

-

10+

€ 2,72

32.86%

25+

€ 1,56

61.50%

50+

€ 0,95

76.53%

100+

€ 0,51

87.32%

200+

€ 0,46

88.73%

500+

€ 0,42

89.67%

1000+

€ 0,38

90.61%

2500+

€ 0,32

92.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0607-045
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
4.5 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
4.5 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij