Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 6 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 2.4 mm WD

  • ERIKS:13564865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,03

-

10+

€ 2,66

33.96%

25+

€ 1,54

61.79%

50+

€ 0,93

76.89%

100+

€ 0,51

87.26%

200+

€ 0,46

88.68%

500+

€ 0,42

89.62%

1000+

€ 0,38

90.57%

2500+

€ 0,32

91.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0607-024
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
2.4 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
2.4 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij