€ 4,03/ stukexcl. btw
€ 4,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,03 | - |
10+ | € 2,66 | 33.96% |
25+ | € 1,54 | 61.79% |
50+ | € 0,93 | 76.89% |
100+ | € 0,51 | 87.26% |
200+ | € 0,46 | 88.68% |
500+ | € 0,42 | 89.62% |
1000+ | € 0,38 | 90.57% |
2500+ | € 0,32 | 91.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0607-029 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2.9 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 2.9 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |