€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,50 | - |
10+ | € 2,43 | 45.99% |
25+ | € 1,29 | 71.31% |
50+ | € 0,76 | 83.12% |
100+ | € 0,51 | 88.61% |
200+ | € 0,38 | 91.56% |
500+ | € 0,28 | 93.67% |
1000+ | € 0,21 | 95.36% |
2500+ | € 0,19 | 95.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0607-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |