Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13565041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,97

-

10+

€ 9,65

30.88%

25+

€ 7,33

47.48%

50+

€ 6,10

56.33%

100+

€ 5,59

60.00%

200+

€ 5,32

61.90%

500+

€ 4,77

65.85%

1000+

€ 4,45

68.16%

2500+

€ 3,99

71.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij