Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,58/ stukexcl. btw

€ 12,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,58

-

10+

€ 7,05

33.39%

25+

€ 5,15

51.35%

50+

€ 4,20

60.32%

100+

€ 3,78

64.27%

200+

€ 3,59

66.07%

500+

€ 3,23

69.48%

1000+

€ 3,00

71.63%

2500+

€ 2,72

74.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-5055-07
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij