Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13544239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,66

-

10+

€ 7,11

33.33%

25+

€ 5,21

51.16%

50+

€ 4,22

60.43%

100+

€ 3,82

64.17%

200+

€ 3,61

66.13%

500+

€ 3,27

69.34%

1000+

€ 3,08

71.12%

2500+

€ 2,74

74.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-5055-10
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
10 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij