€ 13,91/ stukexcl. btw
€ 16,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,91 | - |
10+ | € 9,56 | 31.28% |
25+ | € 7,20 | 48.22% |
50+ | € 6,00 | 56.83% |
100+ | € 5,47 | 60.66% |
200+ | € 5,15 | 62.98% |
500+ | € 4,58 | 67.08% |
1000+ | € 4,09 | 70.63% |
2500+ | € 3,78 | 72.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-5055-25 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |