€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,41 | - |
10+ | € 10,75 | 30.21% |
25+ | € 8,25 | 46.49% |
50+ | € 6,90 | 55.24% |
100+ | € 6,35 | 58.82% |
200+ | € 6,06 | 60.67% |
500+ | € 5,43 | 64.73% |
1000+ | € 5,02 | 67.45% |
2500+ | € 4,52 | 70.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-5055-50 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 63 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |