Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 5 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 14.5 mm WD

  • ERIKS:13564862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

10+

€ 2,55

45.31%

25+

€ 1,39

70.20%

50+

€ 0,87

81.22%

100+

€ 0,61

86.94%

200+

€ 0,49

89.39%

500+

€ 0,40

91.43%

1000+

€ 0,30

93.47%

2500+

€ 0,27

94.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0507-145
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
14.5 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
14.5 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij