Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 5 mm As-Ø, 11 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 7 mm Buiten-Ø, 11 mm WD

  • ERIKS:13564861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,62

-

10+

€ 2,51

45.68%

25+

€ 1,37

70.37%

50+

€ 0,86

81.48%

100+

€ 0,59

87.24%

200+

€ 0,46

90.12%

500+

€ 0,38

91.77%

1000+

€ 0,28

93.83%

2500+

€ 0,25

94.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0507-11
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij