€ 4,56/ stukexcl. btw
€ 5,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,56 | - |
10+ | € 2,47 | 45.83% |
25+ | € 1,33 | 70.83% |
50+ | € 0,82 | 82.08% |
100+ | € 0,57 | 87.50% |
200+ | € 0,42 | 90.83% |
500+ | € 0,32 | 92.92% |
1000+ | € 0,25 | 94.58% |
2500+ | € 0,23 | 95.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-0507-04 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |