Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 5 mm As-Ø, 10 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 6 mm Buiten-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13564855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

10+

€ 2,41

46.19%

25+

€ 1,29

71.19%

50+

€ 0,76

83.05%

100+

€ 0,51

88.56%

200+

€ 0,36

91.95%

500+

€ 0,28

93.64%

1000+

€ 0,21

95.34%

2500+

€ 0,19

95.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0506-05
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
10 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
5 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij