Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 5 mm As-Ø, 10 mm Flens-Ø, 0.5 mm Flens-d., 6 mm Buiten-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13425989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

7210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,62

-

10+

€ 2,51

45.68%

25+

€ 1,35

70.78%

50+

€ 0,84

81.89%

100+

€ 0,59

87.24%

200+

€ 0,46

90.12%

500+

€ 0,36

92.18%

1000+

€ 0,28

93.83%

2500+

€ 0,25

94.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0506-035
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
3.5 mm
Flensdiameter
10 mm
Flensdikte
0.5 mm
Met kraag
Ja
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
3.5 mm
b2
0.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij