€ 14,12/ stukexcl. btw
€ 17,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,12 | - |
10+ | € 9,75 | 30.96% |
25+ | € 7,41 | 47.51% |
50+ | € 6,18 | 56.26% |
100+ | € 5,66 | 59.89% |
200+ | € 5,40 | 61.78% |
500+ | € 4,86 | 65.55% |
1000+ | € 4,64 | 67.16% |
2500+ | € 4,05 | 71.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4550-50 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |