€ 13,05/ stukexcl. btw
€ 15,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,05 | - |
10+ | € 8,95 | 31.44% |
25+ | € 6,75 | 48.33% |
50+ | € 5,61 | 57.06% |
100+ | € 5,09 | 60.99% |
200+ | € 4,86 | 62.74% |
500+ | € 4,37 | 66.52% |
1000+ | € 4,20 | 67.83% |
2500+ | € 3,67 | 71.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4550-30 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |