€ 12,94/ stukexcl. btw
€ 15,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,94 | - |
10+ | € 8,85 | 31.57% |
25+ | € 6,65 | 48.60% |
50+ | € 5,47 | 57.71% |
100+ | € 4,98 | 61.53% |
200+ | € 4,75 | 63.29% |
500+ | € 4,28 | 66.96% |
1000+ | € 4,14 | 67.99% |
2500+ | € 3,59 | 72.25% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4550-25 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |