€ 8,61/ stukexcl. btw
€ 10,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,61 | - |
10+ | € 5,57 | 35.32% |
25+ | € 3,90 | 54.75% |
50+ | € 3,10 | 64.02% |
100+ | € 2,72 | 68.43% |
200+ | € 2,57 | 70.20% |
500+ | € 2,32 | 73.07% |
1000+ | € 2,11 | 75.50% |
2500+ | € 1,94 | 77.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4246-19 |
Asdiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 19 mm |
Flensdiameter | 53 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 42 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 53 mm |
b1 | 19 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |