€ 8,66/ stukexcl. btw
€ 10,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,66 | - |
10+ | € 5,61 | 35.31% |
25+ | € 3,93 | 54.61% |
50+ | € 3,14 | 63.82% |
100+ | € 2,76 | 68.20% |
200+ | € 2,60 | 69.96% |
500+ | € 2,34 | 73.03% |
1000+ | € 2,17 | 75.00% |
2500+ | € 1,94 | 77.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |