Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,04/ stukexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,04

-

10+

€ 7,41

32.87%

25+

€ 5,45

50.60%

50+

€ 4,45

59.72%

100+

€ 4,01

63.68%

200+

€ 3,84

65.23%

500+

€ 3,44

68.85%

1000+

€ 3,27

70.40%

2500+

€ 2,89

73.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij