€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,30 | - |
10+ | € 4,56 | 37.50% |
25+ | € 3,10 | 57.55% |
50+ | € 2,34 | 67.97% |
100+ | € 2,01 | 72.40% |
200+ | € 1,92 | 73.70% |
500+ | € 1,73 | 76.30% |
1000+ | € 1,62 | 77.86% |
2500+ | € 1,46 | 79.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4044-07 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |