Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13425163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,32

-

10+

€ 5,36

35.62%

25+

€ 3,76

54.79%

50+

€ 2,93

64.84%

100+

€ 2,57

69.18%

200+

€ 2,47

70.32%

500+

€ 2,24

73.06%

1000+

€ 2,15

74.20%

2500+

€ 1,94

76.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij