Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12967826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,94

-

10+

€ 6,57

33.84%

25+

€ 4,75

52.20%

50+

€ 3,84

61.38%

100+

€ 3,44

65.39%

200+

€ 3,25

67.30%

500+

€ 2,91

70.75%

1000+

€ 2,79

71.89%

2500+

€ 2,45

75.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij