€ 9,94/ stukexcl. btw
€ 12,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,94 | - |
10+ | € 6,57 | 33.84% |
25+ | € 4,75 | 52.20% |
50+ | € 3,84 | 61.38% |
100+ | € 3,44 | 65.39% |
200+ | € 3,25 | 67.30% |
500+ | € 2,91 | 70.75% |
1000+ | € 2,79 | 71.89% |
2500+ | € 2,45 | 75.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-4046-20 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |