Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 4 mm As-Ø, 9.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 5.5 mm Buiten-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13564850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,54

-

10+

€ 2,45

46.03%

25+

€ 1,31

71.13%

50+

€ 0,82

82.01%

100+

€ 0,55

87.87%

200+

€ 0,40

91.21%

500+

€ 0,30

93.31%

1000+

€ 0,23

94.98%

2500+

€ 0,21

95.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-0405-03
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
3 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
3 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij