€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,58 | - |
10+ | € 2,47 | 46.06% |
25+ | € 1,33 | 70.95% |
50+ | € 0,82 | 82.16% |
100+ | € 0,57 | 87.55% |
200+ | € 0,44 | 90.46% |
500+ | € 0,36 | 92.12% |
1000+ | € 0,30 | 93.36% |
2500+ | € 0,25 | 94.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-040508-10 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 8 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 8 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |