Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 38 mm As-Ø, 54 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 42 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:13565032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,25

-

10+

€ 5,30

35.71%

25+

€ 3,67

55.53%

50+

€ 2,87

65.21%

100+

€ 2,53

69.35%

200+

€ 2,41

70.74%

500+

€ 2,15

73.96%

1000+

€ 1,98

76.04%

2500+

€ 1,81

78.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3842-22
Asdiameter
38 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
54 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
38 mm
d2
42 mm
d3
54 mm
b1
22 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij