€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,25 | - |
10+ | € 5,30 | 35.71% |
25+ | € 3,67 | 55.53% |
50+ | € 2,87 | 65.21% |
100+ | € 2,53 | 69.35% |
200+ | € 2,41 | 70.74% |
500+ | € 2,15 | 73.96% |
1000+ | € 1,98 | 76.04% |
2500+ | € 1,81 | 78.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3539-36 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |