€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,72 | - |
10+ | € 3,50 | 38.87% |
25+ | € 2,26 | 60.47% |
50+ | € 1,73 | 69.77% |
100+ | € 1,44 | 74.75% |
200+ | € 1,37 | 76.08% |
500+ | € 1,24 | 78.41% |
1000+ | € 1,20 | 79.07% |
2500+ | € 1,05 | 81.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3539-12 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |