€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,94 | - |
10+ | € 3,00 | 39.23% |
25+ | € 1,98 | 60.00% |
50+ | € 1,48 | 70.00% |
100+ | € 1,24 | 75.00% |
200+ | € 1,20 | 75.77% |
500+ | € 1,06 | 78.46% |
1000+ | € 1,03 | 79.23% |
2500+ | € 0,87 | 82.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3539-07 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |