Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, GFM Serie, iglidur® G Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12764256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,71

-

10+

€ 4,09

39.09%

25+

€ 2,66

60.34%

50+

€ 2,01

69.97%

100+

€ 1,67

75.07%

200+

€ 1,62

75.92%

500+

€ 1,44

78.47%

1000+

€ 1,39

79.32%

2500+

€ 1,20

82.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
GFM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® G
Materiaal loopvlak
iglidur® G
Onderhoud
Onderhoudsvrij