€ 7,33/ stukexcl. btw
€ 8,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,33 | - |
10+ | € 4,56 | 37.82% |
25+ | € 3,10 | 57.77% |
50+ | € 2,38 | 67.62% |
100+ | € 2,01 | 72.54% |
200+ | € 1,94 | 73.58% |
500+ | € 1,81 | 75.39% |
1000+ | € 1,65 | 77.46% |
2500+ | € 1,54 | 79.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-343850-35 |
Asdiameter | 34 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 34 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |