€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
10+ | € 4,12 | 38.87% |
25+ | € 2,74 | 59.44% |
50+ | € 2,03 | 69.86% |
100+ | € 1,71 | 74.65% |
200+ | € 1,63 | 75.77% |
500+ | € 1,46 | 78.31% |
1000+ | € 1,41 | 79.15% |
2500+ | € 1,22 | 81.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3236-26 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |