€ 6,12/ stukexcl. btw
€ 7,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,12 | - |
10+ | € 3,65 | 40.37% |
25+ | € 2,32 | 62.11% |
50+ | € 1,67 | 72.67% |
100+ | € 1,37 | 77.64% |
200+ | € 1,33 | 78.26% |
500+ | € 1,18 | 80.75% |
1000+ | € 1,16 | 81.06% |
2500+ | € 0,97 | 84.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | GFM-3236-16 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® G |
Materiaal loopvlak | iglidur® G |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |